Beli power planer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  2. STANLEY Brushed Finish Nailer
    Mulai

    Rp2.899.900

    STANLEY Brushed Finish Nailer
    Deskripsi:
    LED illuminates your desktop and flashes during congestion for added user safety. No applicator contact mark avoids marking the workpiece and improves the workmanship finishRear storage holds 100 nails easy access and quick to load for increased productivity.
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Content: SCN616 20V cordless pinner, Battery 2Ah SB202, Charger 1.25A SC125, Suitcase
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  4. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  5. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  6. BOSCH Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  7. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  9. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  10. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  14. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  15. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  16. MILWAUKEE Nail Gun
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Nail Gun
    Deskripsi:
    These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Power Source: Air Powered
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Collation Angle (°): 21
    • Collation Style: Strip
    • Collation Type: Wire
    • Depth Control: Yes
    • Features: Reload Indicator
    • For Nail Gauge (ga): 11
    • For Nail Head Style: Standard Round
    • For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
    • For Nail Penny Size: 16d
    • For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
    • Housing Material: Magnesium
    • Nail Capacity: 64 to 72
    • Standards: UL Listed
    • Tip: Nonmarring
  17. BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Mulai

    Rp4.299.900

    BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131506
    • Built-In Light: No
    • Minimum Hose Size (inch): 1/4
    • Power Source: Air Powered
    • Standards: ANSI
  18. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
Daftar Harga power planer Terbaru March 2026
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
STANLEY Brushed Finish NailerRp2.899.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp66.900
BOSCH Cordless JigsawRp3.199.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
Makita Jigsaw BladeRp31.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)